Motion
INS-SC-105-HT

Dodge
INS-SC-105-HT

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-5/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.7100 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03708858
No. Fabricante INS-SC-105-HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SC-105-HT

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-5/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.7100 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03708858
No. Fabricante INS-SC-105-HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.7100 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    057201
  • Número de Upc del fabricante
    782475144181
  • Tipo de sello
    Sello DualGuard con cabestrillo de goma
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475144181

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SC-105-HT 057201