Motion
SCHB-SCM-308 MOD

Dodge
SCHB-SCM-308 MOD

SCHB-SCM-308 MOD
Artículo MI #03708869
No. Fabricante SCHB-SCM-308 MOD
Precio2,022.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SCHB-SCM-308 MOD

SCHB-SCM-308 MOD
Artículo MI #03708869
No. Fabricante SCHB-SCM-308 MOD
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
Precio2,022.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 218
  • Dibujo CAD
  • Capacidad de carga dinámica
    21451 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Colgador del transportador de tornillos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    057361
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21451 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16641 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    16641 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475144594

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-SC-308 057361