Motion
INS-SCM-200-HT (REVENTA)

Dodge
INS-SCM-200-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Alta temperatura - 2 pulg. de D.I.
Artículo MI #03708891
No. Fabricante INS-SCM-200-HT (RESALE)
Precio674.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCM-200-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Alta temperatura - 2 pulg. de D.I.
Artículo MI #03708891
No. Fabricante INS-SCM-200-HT (RESALE)
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
Su precio$674.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    058157
  • Número de Upc del fabricante
    782475150182
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475150182

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCM-200-HT 058157