Motion
MTO 4A6.2B6.6X2-1/8 CI SHV KW&SS

Dodge
MTO 4A6.2B6.6X2-1/8 CI SHV KW&SS

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , Tamaño de orificio 2-1/8 in, D.E. 6.9500 in, orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #03708905
No. Fabricante MTO 4A6.2B6.6X2-1/8 CI SHV KW&SS
Precio500.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTO 4A6.2B6.6X2-1/8 CI SHV KW&SS

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , Tamaño de orificio 2-1/8 in, D.E. 6.9500 in, orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #03708905
No. Fabricante MTO 4A6.2B6.6X2-1/8 CI SHV KW&SS
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
Precio500.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.9500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    450351
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
MTO 4A6.2B6.6X2-1/8 CI SHV KW&SS 450351

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs