Motion
6-8V44.50-N HOJA

Dodge
6-8V44.50-N SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 44.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #03708923
No. Fabricante 6-8V44.50-N SHEAVE
Precio9,692.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6-8V44.50-N SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 44.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #03708923
No. Fabricante 6-8V44.50-N SHEAVE
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
Precio9,692.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    44.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
6/8V44,5-N 456662