Motion
8-8V71.00 W DE HOJA

Dodge
8-8V71.00 W SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 71.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie W, Material de hierro fundido
Artículo MI #03708941
No. Fabricante 8-8V71.00 W SHEAVE
Precio32,881.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8-8V71.00 W SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 71.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie W, Material de hierro fundido
Artículo MI #03708941
No. Fabricante 8-8V71.00 W SHEAVE
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
Precio32,881.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    71.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    W
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8/8V71.0-W 456691