Motion
SF-50MM, 14X3.8MM KW MÉTRICA HDW

Dodge
SF-50MM, 14X3.8MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 50 mm, 4.6300 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708955
No. Fabricante SF-50MM, 14X3.8MM KW METRIC HDW
Precio108.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SF-50MM, 14X3.8MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 50 mm, 4.6300 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708955
No. Fabricante SF-50MM, 14X3.8MM KW METRIC HDW
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
Precio108.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.1300 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6300 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    14 mm x 3.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Peso
    3.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos métricos
  • Número de catálogo del fabricante
    117563
  • Número de Upc del fabricante
    782475177240
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    360 pulg.
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • UPC_NO
    782475177240

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-50MM, 14X3.8MM KW MÉTRICO HDW 117563
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos