Motion
SK-35MM, 10X3.3MM KW MÉTRICA HDW

Dodge
SK-35MM, 10X3.3MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 35 mm, 3.8800 in Flg OD, 1.8800 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708962
No. Fabricante SK-35MM, 10X3.3MM KW METRIC HDW
Precio99.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SK-35MM, 10X3.3MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 35 mm, 3.8800 in Flg OD, 1.8800 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708962
No. Fabricante SK-35MM, 10X3.3MM KW METRIC HDW
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
Precio99.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.8100 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8800 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 mm x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8800 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Peso
    3.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos métricos
  • Número de catálogo del fabricante
    117545
  • Número de Upc del fabricante
    782475177318
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • UPC_NO
    782475177318

Descripción general

Descripción del fabricante
SK-35MM, 10X3.3MM KW MÉTRICO HDW 117545
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso