Motion
SDS-20MM  6X2.8MM KW M HDW

Dodge
SDS-20MM 6X2.8MM KW M HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 20 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3100 in LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #03708976
No. Fabricante SDS-20MM 6X2.8MM KW M HDW
Precio61.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SDS-20MM 6X2.8MM KW M HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 20 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3100 in LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #03708976
No. Fabricante SDS-20MM 6X2.8MM KW M HDW
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
Precio61.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    55.4 mm
  • Longitud del cilindro
    22.4 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    68.3 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    6 x 2.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3100 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    120.7 ( Hierro) mm, 88.9 ( Acero) mm
  • Longitud del tornillo
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6x1
  • Peso
    1.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Par de apriete de instalación
    108 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    117385
  • Material
    Acero sinterizado
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    11.5 N-m
  • Capacidad de par
    565 N-m
  • UPC_NO
    782475177462

Descripción general

Descripción del fabricante
SDS-20MM, 6X2.8MM KW MÉTRICO HDW 117385