Motion
SDS-30MM, 8X3.3MM KW MÉTRICA HDW

Dodge
SDS-30MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 30 mm, 3.1800 in Flg OD, 1.3100 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708980
No. Fabricante SDS-30MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW
Precio56.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SDS-30MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 30 mm, 3.1800 in Flg OD, 1.3100 in LTB, material de acero
Artículo MI #03708980
No. Fabricante SDS-30MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW
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
Precio56.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.1800 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6900 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1800 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 mm x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3100 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    117389
  • Número de Upc del fabricante
    782475177509
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • UPC_NO
    782475177509

Descripción general

Descripción del fabricante
SDS-30MM, 8X3.3MM KW MÉTRICO HDW 117389
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs