Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro47.8 mm
- Longitud del cilindro22.4 mm
- Diámetro del círculo del perno57.2 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del casquilloSH
- Brida exterior Diámetro2.6250 pulg.
- Brida Grosor0.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero6 x 2.8 mm
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo120.7 ( Hierro) mm, 76.2 ( Acero) mm
- Longitud del tornillo35 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso1.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante117378
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo11.5 N-m
- Capacidad de par395 N-m
- UPC_NO782475177554
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.