Motion
JA-20MM  6X2.8MM KW

Dodge
JA-20MM 6X2.8MM KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 20 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708991
No. Fabricante JA-20MM 6X2.8MM KW
Precio29.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
JA-20MM 6X2.8MM KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 20 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708991
No. Fabricante JA-20MM 6X2.8MM KW
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
Su precio$29.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    35.1 mm
  • Longitud del cilindro
    17.5 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    42.3 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    6 x 2.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    57.2 ( Acero) mm, 99.8 ( Hierro) mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5x0.8
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Par de apriete de instalación
    60 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    117372
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    5.6 N-m
  • Capacidad de par
    113 N-m
  • UPC_NO
    782475177615

Descripción general

Descripción del fabricante
JA-20MM, 6X2.8MM KW MÉTRICO HDW 117372