Motion
JA-25MM, 8X3.3MM KW MÉTRICA HDW

Dodge
JA-25MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 25 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708992
No. Fabricante JA-25MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW
Precio35.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
JA-25MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 25 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03708992
No. Fabricante JA-25MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW
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
Precio35.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.5600 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.6500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 mm x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    117374
  • Número de Upc del fabricante
    782475177639
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    60 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    782475177639

Descripción general

Descripción del fabricante
JA-25MM, 8X3.3MM KW MÉTRICO HDW 117374
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso