Motion
HD-300X12-TUFR

Dodge
HD-300X12-TUFR

Marco para recogida de bloque de almohada - HD, Tipo de montaje de sillín de dos piezas, 12.0000 in de recorrido, 35-1/2 in de centro de perno, 38.2500 in de longitud
Artículo MI #03709047
No. Fabricante HD-300X12-TUFR
Precio3,347.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HD-300X12-TUFR

Marco para recogida de bloque de almohada - HD, Tipo de montaje de sillín de dos piezas, 12.0000 in de recorrido, 35-1/2 in de centro de perno, 38.2500 in de longitud
Artículo MI #03709047
No. Fabricante HD-300X12-TUFR
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
Precio3,347.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    10 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    35.5000 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    38.2500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-300
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    175 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín de dos piezas
  • Número de catálogo del fabricante
    089153
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    HD
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    782475274062

Descripción general

Descripción del fabricante
HD-300X12-TUFR 089153