Motion
P90-14M-40-3020  HT250 SPKT

Dodge
P90-14M-40-3020 HT250 SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HT, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 90 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #03709052
No. Fabricante P90-14M-40-3020 HT250 SPKT
Precio816.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P90-14M-40-3020 HT250 SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HT, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 90 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #03709052
No. Fabricante P90-14M-40-3020 HT250 SPKT
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
Precio816.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.68 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.79 pulg.
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HT
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    90
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475291977

Descripción general

Descripción del fabricante
P90-14M-40-3020 HT SPKT 114851