Motion
P168-14M-40-F

Dodge
P168-14M-40-F

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 168 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #03709066
No. Fabricante P168-14M-40-F
Precio1,747.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P168-14M-40-F

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 168 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #03709066
No. Fabricante P168-14M-40-F
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
Su precio$1,747.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1 a 4 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.265 pulg.
  • Diámetro de paso
    29.475 pulg.
  • Peso
    90.70 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    168
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475317776

Descripción general

Descripción del fabricante
P168-14M-40-F HTD SPKT 110759