Motion
21 KSD-QD M CON ORIFICIO DE ACABADO 3-3/8

Dodge
21 KSD-QD M W/ 3-3/8 FINISH BORE

Acoplamiento de fluido - Tamaño: 21, 24.4100 pulg. de D.E., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje en polea, Serie KSD
Artículo MI #03709098
No. Fabricante 21 KSD-QD M W/ 3-3/8 FINISH BORE
Precio56,464.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
21 KSD-QD M W/ 3-3/8 FINISH BORE

Acoplamiento de fluido - Tamaño: 21, 24.4100 pulg. de D.E., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje en polea, Serie KSD
Artículo MI #03709098
No. Fabricante 21 KSD-QD M W/ 3-3/8 FINISH BORE
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
Precio56,464.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    24.4100 pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    21

Detalles

  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de montaje
    Disco
  • Serie
    KSD

Descripción general

Descripción del fabricante
21 KSD-QD M CON ORIFICIO DE ACABADO 3-3/8 118652