Motion
TXT205 REDR ABHS CON CONJUNTO TA

Dodge
TXT205 ABHS REDR W/ TA ASSY

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03709139
No. Fabricante TXT205 ABHS REDR W/ TA ASSY
Precio4,781.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TXT205 ABHS REDR W/ TA ASSY

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03709139
No. Fabricante TXT205 ABHS REDR W/ TA ASSY
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
Precio4,781.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2
  • Relación nominal
    5:1

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    902199
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    TXT2

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT205 ABHS REDR W/ TA ASSY 902199