Motion
480-8M-50  HT250 CINTURÓN

Dodge
480-8M-50 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 480 mm, 50 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03709260
No. Fabricante 480-8M-50 HT250 BELT
Precio134.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
480-8M-50 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 480 mm, 50 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03709260
No. Fabricante 480-8M-50 HT250 BELT
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
Precio134.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    480 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
480-8M-50 HT200 CINTURÓN 146467