Motion
2590-14M-40  HT250 CINTURÓN

Dodge
2590-14M-40 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2590 mm, 40 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709325
No. Fabricante 2590-14M-40 HT250 BELT
Precio675.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2590-14M-40 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2590 mm, 40 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709325
No. Fabricante 2590-14M-40 HT250 BELT
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
Precio675.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Longitud total
    2590 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2590 mm
  • Peso
    2.85 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    146541
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475351008

Descripción general

Descripción del fabricante
2590-14M-40 HT200 CINTURÓN 146541