Motion
1190-14M-55  HT250 CINTURÓN

Dodge
1190-14M-55 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 1190 mm, 55 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709338
No. Fabricante 1190-14M-55 HT250 BELT
Price$440.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1190-14M-55 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 1190 mm, 55 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709338
No. Fabricante 1190-14M-55 HT250 BELT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$440.25/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Longitud total
    1190 mm
  • Overall Width  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1190 mm
  • Peso
    1.34 lb

Details

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    146555
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475351176

Descripción general

Descripción del fabricante
1190-14M-55 HT200 CINTURÓN 146555