Motion
2100-14M-85  HT250 CINTURÓN

Dodge
2100-14M-85 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2100 mm, 85 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709361
No. Fabricante 2100-14M-85 HT250 BELT
Price$1,083.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2100-14M-85 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2100 mm, 85 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709361
No. Fabricante 2100-14M-85 HT250 BELT
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
Su precio$1,083.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Longitud total
    2100 mm
  • Overall Width  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2100 mm
  • Peso
    3.73 lb

Details

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    146582
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475352340

Descripción general

Descripción del fabricante
2100-14M-85 HT200 CINTURÓN 146582