Motion
1610-14M-115  HT250 CINTURÓN

Dodge
1610-14M-115 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 115 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709379
No. Fabricante 1610-14M-115 HT250 BELT
Precio1,512.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1610-14M-115 HT250 BELT

Cinturón HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 115 mm de ancho, material de caucho de neopreno
Artículo MI #03709379
No. Fabricante 1610-14M-115 HT250 BELT
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
Precio1,512.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Longitud total
    1610 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1610 mm
  • Peso
    3.89 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    146601
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475352562

Descripción general

Descripción del fabricante
1610-14M-115 HT200 CINTURÓN 146601

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos