Motion
1890-14M-115  HT250 CINTURÓN

Dodge
1890-14M-115 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1890 mm, 115 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03709381
No. Fabricante 1890-14M-115 HT250 BELT
Precio1,703.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1890-14M-115 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1890 mm, 115 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03709381
No. Fabricante 1890-14M-115 HT250 BELT
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
Precio1,703.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    115 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1890 mm
  • Peso
    4.71 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
1890-14M-115 HT200 CINTURÓN 146603