Motion
3500-14M-115  HT250 CINTURÓN

Dodge
3500-14M-115 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3500 mm, 115 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03709389
No. Fabricante 3500-14M-115 HT250 BELT
Precio2,246.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3500-14M-115 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3500 mm, 115 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03709389
No. Fabricante 3500-14M-115 HT250 BELT
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
Precio2,246.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    115 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3500 mm
  • Peso
    9.63 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
3500-14M-115 HT200 CINTURÓN 146611