Motion
3525 X 1-3/16 CI NK

DODGE
3525 X 1-3/16 NK CI

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 1.1875 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03709461
No. Fabricante 3525 X 1-3/16 NK CI
Precio208.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3525 X 1-3/16 NK CI

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 1.1875 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03709461
No. Fabricante 3525 X 1-3/16 NK CI
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
Precio208.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    6-1/2 (Acero) pulg., 7 (CL 30) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3-1/2 (sin chaveta) in, 3-1/2 (chaveta poco profunda) in, 3-1/4 (chaveta completa) in
  • Exterior Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    14.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1000 pulg.
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • UPC_NO
    782475424214
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 X 1-3/16 CI NK 119700