Motion
1060T CENTRO 1-11/16

DODGE
1060T HUB 1-11/16

Buje de acoplamiento de rejilla - 1.6875 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #03709485
No. Fabricante 1060T HUB 1-11/16
Precio259.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1060T HUB 1-11/16

Buje de acoplamiento de rejilla - 1.6875 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #03709485
No. Fabricante 1060T HUB 1-11/16
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
Precio259.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.5 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1060
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006959
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6050 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475449934

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T CENTRO 1 11/16 006959