Motion
12-8V12.5-5050 HOJA

DODGE
12-8V12.5-5050 SHEAVE

110980 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 8V Sección de correa, 12 Ranura, 12.3 pulg. de diámetro de paso, 12.50 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #03709811
No. Fabricante 12-8V12.5-5050 SHEAVE
Precio12,605.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
12-8V12.5-5050 SHEAVE

110980 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 8V Sección de correa, 12 Ranura, 12.3 pulg. de diámetro de paso, 12.50 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #03709811
No. Fabricante 12-8V12.5-5050 SHEAVE
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
Precio12,605.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Cara Ancho  
    13.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-5/8 a 5 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-15/16 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-7/16 a 2-11/16 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-5/8 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Ancho general
    13.87 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.3 pulg.
  • Peso
    153.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5050
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475650811

Descripción general

Descripción del fabricante
12/8V12.5-5050 110980
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
Los clientes también compraron