Motion
LD-45X12-TUFR-SSS

DODGE
LD-45X12-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 12.0000 in de recorrido, 31.2500 in de centro de perno, 33.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 5.0000 in de ancho de base
Artículo MI #03710178
No. Fabricante LD-45X12-TUFR-SSS
Precio1,807.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-45X12-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 12.0000 in de recorrido, 31.2500 in de centro de perno, 33.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 5.0000 in de ancho de base
Artículo MI #03710178
No. Fabricante LD-45X12-TUFR-SSS
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
Precio1,807.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    31.2500 pulg.
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    33.0000 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Estilo
    Servicio ligero

Descripción general

Descripción del fabricante
LD-45X12-TUFR-SSS 039098