Motion
F4B-MM7-415

DODGE
F4B-MM7-415

F4B-MM7-415
Artículo MI #03710184
No. Fabricante F4B-MM7-415
Precio7,105.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-MM7-415

F4B-MM7-415
Artículo MI #03710184
No. Fabricante F4B-MM7-415
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
Precio7,105.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Peso
    62.00 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Grafito
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    033929
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-MM7-415 033929
  • Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
  • Funcionará eficazmente en vacío.
  • Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
  • Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
  • Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
  • Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje

You May Also Like