Motion
B4012 RSB FLG DE CADENA NO KS

DODGE
B4012 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 12 Dientes, 0.6250 pulg. Orificio, Acciones rugosas
Artículo MI #03710201
No. Fabricante B4012 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Precio47.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
B4012 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 12 Dientes, 0.6250 pulg. Orificio, Acciones rugosas
Artículo MI #03710201
No. Fabricante B4012 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
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
Precio47.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Longitud del orificio
    1.13 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    4012
  • Diámetro exterior
    1.4100 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de cadena
    40
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    099190
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 5000 rpm, sin cubierta 875 rpm
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • UPC_NO
    782475791996

Descripción general

Descripción del fabricante
B4012 RSB FLG DE CADENA NO KS 099190

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"