Motion
B12018 RSB

DODGE
B12018 RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 120 Cadena, 18 Dientes, 2.0000 pulg. Orificio, Acciones rugosas, Material: Acero
Artículo MI #03710202
No. Fabricante B12018 RSB
Precio940.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
B12018 RSB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 120 Cadena, 18 Dientes, 2.0000 pulg. Orificio, Acciones rugosas, Material: Acero
Artículo MI #03710202
No. Fabricante B12018 RSB
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
Su precio$940.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    12018
  • Diámetro máximo del orificio
    4.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de cadena
    120
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    099226
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 1600 rpm, sin cubierta 400 rpm
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • UPC_NO
    782475792078

Descripción general

Descripción del fabricante
B12018 RSB FLG DE CADENA NO KS 099226

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos