Motion
PLANCHA DE CONDUCTO RSB SF X 2-5/16

DODGE
SF X 2-5/16 RSB DUCT IRON

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2.3125 in Bore, 4.6300 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #03710301
No. Fabricante SF X 2-5/16 RSB DUCT IRON
Precio108.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SF X 2-5/16 RSB DUCT IRON

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2.3125 in Bore, 4.6300 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #03710301
No. Fabricante SF X 2-5/16 RSB DUCT IRON
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
Precio108.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.1300 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.3125 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6300 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Peso
    3.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    119880
  • Número de Upc del fabricante
    782475814671
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    360 pulg.
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • UPC_NO
    782475814671

Descripción general

Descripción del fabricante
SF X 2-5/16 NK DUC IRN 119880
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"