Motion
WSTU-LT10-35M

DODGE
WSTU-LT10-35M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 35 mm, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #03710585
No. Fabricante WSTU-LT10-35M
Precio918.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-LT10-35M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 35 mm, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #03710585
No. Fabricante WSTU-LT10-35M
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
Precio918.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    1.71 pulgadas
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Grafito
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    034326
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • UPC_NO
    782475836017

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-LT10-35M USO WS-308 FR 034326
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"