Motion
LD-20X18-TUFR-SSS

DODGE
LD-20X18-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 32.0000 in de centro de perno, 33.5000 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #03710612
No. Fabricante LD-20X18-TUFR-SSS
Precio1,589.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-20X18-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 32.0000 in de centro de perno, 33.5000 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #03710612
No. Fabricante LD-20X18-TUFR-SSS
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
Precio1,589.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    32.0000 pulg.
  • Altura total
    2.5938 pulg.
  • En general Longitud  
    33.5000 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Estilo
    Servicio ligero

Descripción general

Descripción del fabricante
LD-20X18-TUFR-SSS 038947
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"