Motion
P2B-LT10-30M

DODGE
P2B-LT10-30M

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Orificio de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03710620
No. Fabricante P2B-LT10-30M
Precio727.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-LT10-30M

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Orificio de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03710620
No. Fabricante P2B-LT10-30M
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
Precio727.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.2500 a 5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud del orificio
    1.52 pulgadas
  • Tamaño del marco de captación
    TS-100, LD-10

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo
    2 Rodamiento liso liso de bloque de almohada de perno
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • UPC_NO
    782475836475

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-LT10-30M 034236