Motion
WSTU-LT10-30M

DODGE
WSTU-LT10-30M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 30 mm, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #03710638
No. Fabricante WSTU-LT10-30M
Precio789.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-LT10-30M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 30 mm, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #03710638
No. Fabricante WSTU-LT10-30M
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
Precio789.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud del orificio
    1.52 pulgadas
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Grafito
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    034325
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • UPC_NO
    782475836703

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-LT10-30M USO WS-308 FR 034325

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos