Motion
HD-350X60-TUFR

DODGE
HD-350X60-TUFR

Bastidor de recogida - Montaje en sillín, 60.0000 in de recorrido
Artículo MI #03710645
No. Fabricante HD-350X60-TUFR
Precio7,398.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HD-350X60-TUFR

Bastidor de recogida - Montaje en sillín, 60.0000 in de recorrido
Artículo MI #03710645
No. Fabricante HD-350X60-TUFR
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
Precio7,398.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    85.2500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    88.0000 pulg.
  • Viaje  
    60.0000 pulg.
  • Peso
    276 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    350
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Número de catálogo del fabricante
    089602
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    HD
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    782475836819

Descripción general

Descripción del fabricante
HD-350X60-TUFR 089602

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs