Motion
TP-50X12-TUFR-SSS

DODGE
TP-50X12-TUFR-SSS

Bastidor de sujeción de ángulo superior - 12.0000 in de recorrido, 34.5000 in de longitud, 4.5000 in de base, 32.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #03710666
No. Fabricante TP-50X12-TUFR-SSS
Precio2,787.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TP-50X12-TUFR-SSS

Bastidor de sujeción de ángulo superior - 12.0000 in de recorrido, 34.5000 in de longitud, 4.5000 in de base, 32.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #03710666
No. Fabricante TP-50X12-TUFR-SSS
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
Precio2,787.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    32.0000 pulg.
  • Altura total
    12.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    34.5000 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior
  • Estilo
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
TP-50X12-TUFR-SSS 036428