Motion
LD-40X36-TUFR

DODGE
LD-40X36-TUFR

Bastidor de recogida - Montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido
Artículo MI #03710668
No. Fabricante LD-40X36-TUFR
Precio1,073.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-40X36-TUFR

Bastidor de recogida - Montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido
Artículo MI #03710668
No. Fabricante LD-40X36-TUFR
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
Precio1,073.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.5000 pulg.
  • Altura total
    3.1875 pulg.
  • En general Longitud  
    52.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-40
  • Viaje  
    36.0000 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    40
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Número de catálogo del fabricante
    038922
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    LD
  • Estilo
    Servicio ligero
  • UPC_NO
    782475837120

Descripción general

Descripción del fabricante
LD-40X36-TUFR 038922

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"