Motion
F2B-LT10-50M

DODGE
F2B-LT10-50M

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03710673
No. Fabricante F2B-LT10-50M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F2B-LT10-50M

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03710673
No. Fabricante F2B-LT10-50M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la carcasa
    4.2813 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.4063 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4063 pulg.
  • En general Altura  
    1.6563 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4375 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    034272
  • Número de Upc del fabricante
    782475837199
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    1000
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B-LT10-50M 034272
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"