Motion
LD-30X30-TUFR

DODGE
LD-30X30-TUFR

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 30.0000 in de recorrido, 44.7500 in de centro de perno, 46.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #03710675
No. Fabricante LD-30X30-TUFR
Precio1,027.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-30X30-TUFR

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 30.0000 in de recorrido, 44.7500 in de centro de perno, 46.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #03710675
No. Fabricante LD-30X30-TUFR
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
Precio1,027.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    44.7500 pulg.
  • Altura total
    2.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    46.2500 pulg.
  • Viaje  
    30.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Estilo
    Servicio ligero

Descripción general

Descripción del fabricante
LD-30X30-TUFR 038917
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"