Motion
TP-60X18-TUFR-SSS

DODGE
TP-60X18-TUFR-SSS

Bastidor de sujeción de ángulo superior - 18.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 42.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #03710694
No. Fabricante TP-60X18-TUFR-SSS
Precio4,204.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TP-60X18-TUFR-SSS

Bastidor de sujeción de ángulo superior - 18.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 42.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #03710694
No. Fabricante TP-60X18-TUFR-SSS
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
Precio4,204.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    42.0000 pulg.
  • Altura total
    14.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    44.5000 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior
  • Estilo
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
TP-60X18-TUFR-SSS 036433
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"