Motion
F2B-LT7-45M

DODGE
F2B-LT7-45M

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03710706
No. Fabricante F2B-LT7-45M
Precio763.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F2B-LT7-45M

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03710706
No. Fabricante F2B-LT7-45M
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
Precio763.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud del orificio
    2.1300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3281 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3281 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.8400 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.8400 pulg.
  • En general Altura  
    1.5938 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.0625 pulg.
  • Peso
    4.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del diario
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    034264
  • Número de Upc del fabricante
    782475837595
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    700
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475837595

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B-LT7-45M 034264
  • Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
  • Funcionará eficazmente en vacío.
  • Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
  • Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
  • Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
  • Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos