Motion
HD-250X48-TUFR-SSS

DODGE
HD-250X48-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 48.0000 in de recorrido, 68.7500 in de centro de perno, 71.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #03710718
No. Fabricante HD-250X48-TUFR-SSS
Precio7,686.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HD-250X48-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 48.0000 in de recorrido, 68.7500 in de centro de perno, 71.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #03710718
No. Fabricante HD-250X48-TUFR-SSS
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
Precio7,686.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    68.7500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    71.2500 pulg.
  • Viaje  
    48.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Estilo
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
HD-250X48-TUFR-SSS 089636
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"