Motion
LD-10X36-TUFR

DODGE
LD-10X36-TUFR

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 36.0000 in de recorrido, 47.5000 in de centro de perno, 49.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #03710748
No. Fabricante LD-10X36-TUFR
Precio663.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-10X36-TUFR

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 36.0000 in de recorrido, 47.5000 in de centro de perno, 49.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #03710748
No. Fabricante LD-10X36-TUFR
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
Precio663.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    47.5000 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    49.0000 pulg.
  • Viaje  
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Estilo
    Servicio ligero

Descripción general

Descripción del fabricante
LD-10X36-TUFR 038913
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"