Motion
F4B-LT10-75M

DODGE
F4B-LT10-75M

Unidad de cojinetes de lubricación sólida con brida de cuatro pernos - Orificio de 75 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03710824
No. Fabricante F4B-LT10-75M
Precio2,200.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-LT10-75M

Unidad de cojinetes de lubricación sólida con brida de cuatro pernos - Orificio de 75 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03710824
No. Fabricante F4B-LT10-75M
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
Precio2,200.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    215 mm
  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Longitud del orificio
    2.4 pulgadas
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.
  • Peso
    16.25 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Grafito
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    034292
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    782475839131

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-LT10-75M 034292
  • Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
  • Funcionará eficazmente en vacío.
  • Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
  • Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
  • Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
  • Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje