Motion
WSTU-LT7-20M

DODGE
WSTU-LT7-20M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 20 mm, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #03710825
No. Fabricante WSTU-LT7-20M
Precio481.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-LT7-20M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 20 mm, carcasa de hierro fundido, sin collarín de dispositivo de bloqueo
Artículo MI #03710825
No. Fabricante WSTU-LT7-20M
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
Precio481.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    1.23 pulgadas
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Tamaño del marco de captación
    WS-300

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Grafito
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    034313
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • UPC_NO
    782475839148

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-LT7-20M USO WS-300 FR 034313