Motion
HD-350X12-TUFR-SSS

DODGE
HD-350X12-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 12.0000 in de recorrido, 37.2500 in de centro de perno, 40.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #03710834
No. Fabricante HD-350X12-TUFR-SSS
Precio8,816.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HD-350X12-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 12.0000 in de recorrido, 37.2500 in de centro de perno, 40.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #03710834
No. Fabricante HD-350X12-TUFR-SSS
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
Precio8,816.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    37.2500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    40.0000 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Estilo
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
HD-350X12-TUFR-SSS 089645

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs