Motion
SD X 32MM-KW

DODGE
SD X 32MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 32 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8100 in LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #03711134
No. Fabricante SD X 32MM-KW
Precio56.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SD X 32MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 32 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8100 in LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #03711134
No. Fabricante SD X 32MM-KW
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
Precio56.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.18 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.69 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8100 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-1/2 (acero) pulg., 3.81 (hierro CI 30 ) pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Par de apriete de instalación
    108 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    120107
  • Material
    Acero sinterizado
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • UPC_NO
    782475883967

Descripción general

Descripción del fabricante
SD X 32MM, 10 X 3.3MM KW 120107